BLM - Lot 50 kits finition Piton L100mm + Couv. D120 + DCLED - 787192

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Lot 50 kits finition Piton L100mm + Couv. D120 + DCLED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle avec crochet et borne

  • forme - rond

  • diamètre - 120 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - couvercle à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217922068

Réf. Sonepar

00770792205

Réf. Fournisseur

787192

Marque

BLM

modèle:

couvercle avec crochet et borne

forme:

rond

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

couvercle à vis

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Lot 50 kits finition Piton L100mm + Couv. D120 + DCLED

Les Atouts de l'article:

Ce kit est composé d’un couvercle de finition DCL (code 601200), d’un piton 100 mm (code 750192) et d’une lampe DCLED (code 710250). La lampe DCLED, concept breveté, est la combinaison d’une fiche douille DCL et d’une source LED.
Ce concept évite l’opération de vissage des ampoules E27 dans les douilles et permet un énorme gain de temps et d’encombrement du fait de l’intégration de la source LED directement sur le corps de la douille DCL.
La lampe DCLED est équipée d’une fiche DCL démontable et réutilisable pour câbler un luminaire. Un QR code fixé sur le corps de la fiche-douille renvoie à une notice d’utilisation.

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM