Non retournable

BLM - Point Centre Easyfix No Air ECO recyclé D67mm Profondeur 50mm + FD E27 Compacte - 675527

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 49 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922488

Réf. Sonepar

00770792248

Réf. Fournisseur

675527

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

49 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

73 mm

largeur:

73 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

10...23 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

verrouillage de tube:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

étanche à l'air:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Oui

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Point de centre DCL EASY FIX No Air ECO diamètre 67mm profondeur 50mm, fiche douille E27. Couvercle EASY FIX permettant un montage rapide. Dédié RE2020

Les Atouts de l'article:

Ensemble complet avec fiche-douille E27 Compacte incluse - Corps de la boîte à encaster en matière recyclée - Compatible tous matériaux : pleins, creux, ou cloisons sèches - Pattes de serrage extra-larges 12,5 x 6 mm
- Fixation renforcée grâce aux griffes métalliques -Suspension : 25 kg (avec reprise arrière) - Livré avec couvercle DCL Ø90 mm - 2 entrées avec bourrelet anti-arrachement - Ø de perçage 67 mm – profondeur 50 mm
Tenue au fil incandescent : 850°C - Conforme à la norme EN 60670-1 :2005, dédiée RE2020 et certifié NF N°653951, N°595943, N° 599450

Les Atouts de la gamme:

La gamme MULTIMAT NO AIR incarne la nouvelle génération de boîtiers d’encastrement multi-matériaux, conçus pour garantir performance, praticité et responsabilité environnementale.
Son design optimisé assure une compatibilité parfaite avec tous les appareillages du marché et une étanchéité maximale au niveau de la collerette et des entrées de tubes.
Dotée d’innovations pratiques (bourrelets anti-arrachement, pattes de serrages larges 12,5x6 mm métalliques imperdables, repères d’alignement et collerette extra-large) elle garantit un gain de temps et une fiabilité renforcée sur chantier.
Dans la continuité de sa démarche RSE, BLM a relocalisé une partie de la gamme, avec une chaîne de fabrication et de conditionnement 100% automatique, zéro TMS et zéro emballage superflu.
Chaque boîtier bénéficie d’un marquage laser, d’un QR code redirigeant vers la fiche technique, de la suppression des étiquettes plastiques au profit d’une impression directe sur carton, ainsi qu’une prédécoupe facilitant la distribution unitaire.
Une solution fiable, durable et éco-responsable, pensée pour les installateurs exigeants et pour la planète.

Quelques mots du fabricant :

BLM, entreprise basée en Sologne, développe des produits innovants, destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie.

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM