BLM - Point de centre DCL saillie pour moulure + piton + FD E27 Compacte - 595527
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 105 mm
largeur - 105 mm
profondeur - 40 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701217922600
Réf. Sonepar
00770792260
Réf. Fournisseur
595527
Marque
BLM
longueur:
105 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
40 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
CHINE
Point de centre DCL saillie pour moulures fournit avec un piton une fiche douille DCL E27 et des accessoires de raccordement pour tout modèle de goulotte
Les Atouts de l'article:
Point de centre DCL saillie pour moulures - fournit avec un piton et des accessoires de raccordement pour tout modèle de goulotte - pour connexion de luminaires – Norme NF - Diamètre 105 mm et hauteur 40 mm
- Couvercle diamètre 90 mm - Fiche douille E27 Compacte inclus - Tenue au fil incandescent : 850°C
Les Atouts de la gamme:
La gamme DCL de BLM offre une facilité de câblage inédite sur les points de centre actuels du marché. Le design du couvercle DCL a une finition parfaite avec une pose rapide et sans effort.
Le couvercle est équipé d’un cache de protection IP44 solidaire du couvercle. Piton prévissé sur le point de centre EASYFIX pour plus de propreté lors de la fixation sur le boîtier.
Grâce au brevet déposé EASYFIX, le câblage de la terre est simplifié (absence de pièce en plastique centrale pour visser le piton). Le volume est ainsi optimisé à l’intérieur des points de centre.
Quelques mots du fabricant :
BLM, entreprise basée en Sologne, développe des produits innovants, destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie.
Les Atouts de l'article:
Point de centre DCL saillie pour moulures - fournit avec un piton et des accessoires de raccordement pour tout modèle de goulotte - pour connexion de luminaires – Norme NF - Diamètre 105 mm et hauteur 40 mm
- Couvercle diamètre 90 mm - Fiche douille E27 Compacte inclus - Tenue au fil incandescent : 850°C
Les Atouts de la gamme:
La gamme DCL de BLM offre une facilité de câblage inédite sur les points de centre actuels du marché. Le design du couvercle DCL a une finition parfaite avec une pose rapide et sans effort.
Le couvercle est équipé d’un cache de protection IP44 solidaire du couvercle. Piton prévissé sur le point de centre EASYFIX pour plus de propreté lors de la fixation sur le boîtier.
Grâce au brevet déposé EASYFIX, le câblage de la terre est simplifié (absence de pièce en plastique centrale pour visser le piton). Le volume est ainsi optimisé à l’intérieur des points de centre.
Quelques mots du fabricant :
BLM, entreprise basée en Sologne, développe des produits innovants, destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie.
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


