BLM - Point de centre DCL saillie pour moulures + piton - 595520

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 105 mm

  • largeur - 105 mm

  • profondeur - 40 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217922617

Réf. Sonepar

00770792261

Réf. Fournisseur

595520

Marque

BLM

longueur:

105 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

40 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

CHINE

Point de centre DCL saillie pour moulures fournit avec un piton et des accessoires de raccordement pour tout modèle de goulotte

Les Atouts de l'article:

Point de centre DCL saillie pour moulures - fournit avec un piton et des accessoires de raccordement pour tout modèle de goulotte - pour connexion de luminaires – Norme NF - Diamètre 105 mm et hauteur 40 mm - Couvercle diamètre 90 mm
Tenue au fil incandescent : 850°C

Les Atouts de la gamme:

La gamme DCL de BLM offre une facilité de câblage inédite sur les points de centre actuels du marché. Le design du couvercle DCL a une finition parfaite avec une pose rapide et sans effort.
Le couvercle est équipé d’un cache de protection IP44 solidaire du couvercle. Piton prévissé sur le point de centre EASYFIX pour plus de propreté lors de la fixation sur le boîtier.
Grâce au brevet déposé EASYFIX, le câblage de la terre est simplifié (absence de pièce en plastique centrale pour visser le piton). Le volume est ainsi optimisé à l’intérieur des points de centre.

Quelques mots du fabricant :

BLM, entreprise basée en Sologne, développe des produits innovants, destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie.

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM