Non retournable

BLM - Porte Design PLASTELBOX 2 Travées 4 Rangées pour B2T4R - 742043

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Porte Design PLASTELBOX 2 Travées 4 Rangées pour B2T4R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 591 mm

  • hauteur - 717 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922549

Réf. Sonepar

00770792254

Réf. Fournisseur

742043

Marque

BLM

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

591 mm

hauteur:

717 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

18.2 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

laqué / peint

pays de fabrication:

CHINE

Porte Design affleurante PLASTELBOX 2 Travées 4 Rangées pour PLASTELBOX 2 Travées 4 rangées

Les Atouts de l'article:

Porte en acier blanc RAL 9016 - Profondeur totale : 18.2mm et affleurante de 6mm d’épaisseur - Ouverture grand angle et maintien en position ouverte.
Ouverture réversible - Charnière à ressort robuste - Fermeture sécurisée par loquet intégré - Conforme aux normes NFC 15-100 et NFC 14-100.

Les Atouts de la gamme:

La gamme PLASTELBOX offre une solution esthétique, fonctionnelle et économique pour la Gaine Technique Logement (GTL).
Fabriqués et assemblés en France, dans notre unité de Neung-sur-Beuvron en Sologne, ces bacs sont réalisés en ABS/PC recyclé afin de réduire leur empreinte environnementale, avec fiches PEP disponibles pour en attester.
Conditionnés directement sur palettes, sans emballage carton, ils facilitent le stockage et garantissent zéro déchet sur les chantiers.
Ultralégers, robustes et conformes aux normes NFC 15-100, NFC 14-100 et PMR, les PLASTELBOX sont pensés pour gagner du temps.
Une seule découpe de plaque de plâtre en utilisation standard, repères intégrés, système de fixation rapide et pose possible par un seul opérateur.
Grâce à nos process industriels innovants (robots préhenseurs, tables semi-automatiques et élévatrices), leur fabrication limite aussi les manutentions et réduit les TMS. Une solution fiable, durable et responsable plébiscitée par les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

BLM, entreprise basée en Sologne, développe des produits innovants, destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie.

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM