Bodet time & sport - Profil 730 encastrable, TBT, AFNOR, boitier blanc, affichage HM, trait - 982828

CopieCopie
Bodet time & sport - Profil 730 encastrable, TBT, AFNOR, boitier blanc, affichage HM, trait

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000531

Réf. Fournisseur

982828

Marque

Bodet time & sport

pays de fabrication:

FRANCE

Horloge analogique pour intérieur, heure-minute. Diamètre 30 cm, lisibilité 20 mètres. Receptrice AFNOR. Alimentation TBT (6/24V). Cadran blanc, chiffres noirs, boîtier inox encastrable, vitre plastique, simple face

Les Atouts de la gamme:

Profil 700 : Horloges analogiques métal, un design soigné et robuste.Notre gamme d’horloges métalliques offre une lecture rapide de l’heure quel que soit son lieu d’exposition. Particulièrement robustes avec leur boitier en métal et leur vitre en verre trempé, les Profil 700 s’intègrent dans les environnements intérieurs ou extérieurs les plus exigeants : milieu hospitalier, industrie, transport.Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Les horloges mères sont principalement chargées de transmettre une heure identique à un réseau d’horloges.

Quelques mots du fabricant :

Notre gamme Style, horloges digitales à LED, offre une lecture très rapide de l’heure grâce à son affichage numérique. Ce modèle est ainsi un standard dans les secteurs de l'éducation, la finance, la santé, le transport et de l’industrie pour sa facilité de lecture. Récemment, nous avons repensé notre gamme : des horloges au design plus plat, de nouveaux modèles d’horloges aux fonctionnalités multiples & des nouvelles couleurs de LED.

Un produit Bodet time & sport

Découvrez toute la gamme Bodet time & sport