Bticino - Alim alternative 230V-12V - Transfo pour eclairage porte-etiquette - 3mod. DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
tension de sortie - 12 V
technique d'installation - indépendant du système
mode de pose - autre
tension d'entrée - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199295442
Réf. Sonepar
00038336842
Réf. Fournisseur
336842
Réf. Commerciale
Bticino
application
autre
tension de sortie
12 V
technique d'installation
indépendant du système
mode de pose
autre
tension d'entrée
230 V
fréquence
50...60 Hz
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
3
hauteur
90 mm
largeur
52.5 mm
profondeur
61 mm
circuit intégré d'ouverture de porte
Non
fonction de commande
Non
fonction d'évaluation
Non
nombre d'abonnés connectables
5
affichages de service
Non
blocage de la programmation
Non
Alimentation modulaire entrée 230V sortie 12V~ puissance maximum 18VA ou transformateur pour éclairage porte-étiquette platine de rue - 3 modules DIN
Les Atouts de l'article:
Puissance maximum : 18VA 3 modules DIN