Bticino - Poste interieur audio sprint sans secret - blanc

Bticino - Poste interieur audio sprint sans secret - blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP54

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012199232331

Réf. Sonepar

00038334202

Réf. Fournisseur

334202

Réf. Commerciale

Bticino

technique d'installation

système multifilaire

mode de pose

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP)

IP54

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Poste intérieur audio avec combiné Sprint avec bouton poussoir pour ouverture de porte - finition blanc