Bticino - Poste intérieur Classe 300X - Noir avec boucle inductive - BT344746

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
couleur - noir
mains libres - Oui
peut être connecté à un smartphone - Oui
taille de l'écran (pouces) - 7 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543781401
Réf. Sonepar
00038378140
Réf. Fournisseur
BT344746
Marque
Bticino
technique d'installation:
système bus
couleur:
noir
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Oui
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
autre
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Oui
avec secret de conversation:
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
taille de l'écran:
177.8 mm
ouvre-porte automatique:
Oui
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Oui
largeur:
172 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
19 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Écran tactile 7" format paysage - résolution 1024x600 - avec boucle inductiveConnexion Wi-Fi 6 - Bibande 2.4GHz and 5GHz pour une meilleure stabilité et un flus de données plus rapide.Usage de matériaux premium tel que l'aluminium - entourage de l'écran minimaliste pour un effet "flottant" - 2 boutons physiques pour les 2 fonctions principales : répondre et déverrouiller la porte - fonctions avancées manageables via l'écran tactile.Pilotage à distance - possibilité de répondre à distance, de déverrouiller la porte, de recevoir des notifications, de manager les caméras à distance
Les Atouts de la gamme:
CLASSE 300X New est la nouvelle génération d'interphones vidéo à 2 fils qui allie technologie avancée, esthétique attrayante et conception accessible visant à simplifier le travail des installateurs et l'expérience des utilisateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.





