CAE Data - COF COMMUNICATION GRADE3 - 375 - ASBNEP1301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
nombre de ports RJ45 - 4
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)
type - autre
nombre de cordons de brassage - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830021629
Réf. Sonepar
00049001013
Réf. Fournisseur
ASBNEP1301
Marque
CAE Data
modèle:
grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
nombre de ports RJ45:
4
reception/connexion de ligne:
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
type:
autre
nombre de cordons de brassage:
1
type de porte:
avec porte
numéro RAL:
9001
longueur:
375 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
127 mm
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


