Non retournable

Carlo Gavazzi - Relais de puissance ATEX circuit imprimé 2 relais inverseurs NO 30A/NC 3A 24VCA - CS30A00224AX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de puissance ATEX circuit imprimé 2 relais inverseurs NO 30A/NC 3A 24VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 30 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035438756

Réf. Sonepar

00158543875

Réf. Fournisseur

CS30A00224AX

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

30 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP00

pays de fabrication:

CHINE

Relais de puissance ATEX et NWFR (Agréments pour le risque d'atmosphères explosives et de fluides frigorigènes inflammables) circuit imprimé 2 relais inverseurs 30A (normalement ouvert) 3A (normalement fermé) 24VCA

Les Atouts de l'article:

Relais électromécaniques de puissance, série 30 A 277 V CA, bornes à souder, montage sur circuit imprimé, DPDT (2 contacts inverseurs), tension de bobine 24 V CA, ATEX

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi