Non retournable

Castel - Boîtier plastique avec alimentation 1,5A - 320.2205

CASTEL
CopieCopie
Castel - Boîtier plastique avec alimentation   1,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034446949

Réf. Sonepar

01082444694

Réf. Fournisseur

320.2205

Marque

Castel

Boîtier plastique avec alimentation 1,5A

Les Atouts de l'article:

> Uniquement pour MEDEA/32> Voyants et buzzer de fonctionnement> Matériel : ABS blanc RAL 9003> Protégé contre l’ouverture et l’arrachement> Alimentation commutée 110/230 Vca 14,4 Vcc de 1,5 A> Batterie encastrable 12 Vcc 7-9 Ah> Conformité EN50131 degré 2/3 classe II> Dimensions (L x H x P) : 335 x 235 x 98 mm