Castel - pack 1 XE VIDEO 1B, 1 XE IPENEO, 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+, 2 ext castelsip - 590.8900-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contient des unités fonctionnelles - Oui
contient un appareil de base - Oui
contient un châssis de modules - Non
contient une alimentation - Oui
contient un module d'entrée analogique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701221831165
Réf. Sonepar
01082183116
Réf. Fournisseur
590.8900-1
Marque
Castel
contient des unités fonctionnelles:
Oui
contient un appareil de base:
Oui
contient un châssis de modules:
Non
contient une alimentation:
Oui
contient un module d'entrée analogique:
Non
contient un module de sortie analogique:
Non
contient un module d'entrée numérique:
Oui
contient un module de sortie numérique:
Oui
contient un module fonctionnel:
Non
contient un module technologique:
Oui
contient un module de communication:
Oui
contient une unité de mémoire:
Oui
contient un module de simulation:
Non
contient un câble de connexion:
Oui
contient une unité de commande:
Oui
contient un écran:
Oui
contient un logiciel de programmation:
Oui
contient un logiciel d'ingénierie:
Oui
contient un logiciel de visualisation:
Oui
contient de la documentation:
Oui
contient d'autres composants:
Oui
logiciel préinstallé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une solution Plug & Play :- Le portier est pré-paramétré en usine pour pouvoir appeler le moniteur de réception.- Les 2 postes sont directement alimentés (PoE) par le switch.Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées » :- Le portier dispose d’une caméra vidéo couleur grand angle permettant au personnel de l’établissement de visualiser le visiteur (en l’absence d’une vision directe).- 3 pictogrammes PHMR visualisables avec leds de couleur indiquent l’état de fonctionnement (appel en cours, communication, porte ouverte).- Des messages sonores de tranquillisation accompagnant ces 3 phases.- Une boucle à induction auditive est directement intégrée au portier.Possibilité de recevoir les appels de votre portier directement sur votre Smartphone ou tablette :- CASTEL SIP est une solution de vidéophonie pour Smartphone et tablette qui vous permet de recevoir vos appels et d’ouvrir la porte où que vous soyez (via Wi-Fi ou 3G/4G).- La solution offre ainsi une sécurité et une qualité de service optimales et vous permet de rester connecté à votre interphone.- Simple d’utilisation et intuitive, l’application est compatible iPhone®, iPad®, ainsi que Smartphones et tablettes fonctionnant sous Android®.


