Castel - Poste Maylis Secondaire 1 touche en version Portier de rue version antivandale - 440.0600-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221830342
Réf. Sonepar
01082183034
Réf. Fournisseur
440.0600-1
Marque
Castel
Poste Maylis Secondaire 1 touche en version Portier de rue version antivandale sans porte étiquette.
Les Atouts de l'article:
> Conception anti-vandale> Montage en saillie ou encastré> 1 bouton d’appel> 1 relais programmable> Face avant en inox> Indice de protection IP54> Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)> H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm)H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)
Les Atouts de l'article:
> Conception anti-vandale> Montage en saillie ou encastré> 1 bouton d’appel> 1 relais programmable> Face avant en inox> Indice de protection IP54> Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)> H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm)H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)


