Non retournable

Castel - SIRENE EXTERIEURE NFA2P AVEC BATTERIE - 320.0600

CASTEL
CopieCopie
Castel - SIRENE EXTERIEURE NFA2P AVEC BATTERIE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 105 dB

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221805555

Réf. Sonepar

01082000397

Réf. Fournisseur

320.0600

Marque

Castel

volume:

105 dB

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

métal

SIRENE EXTERIEURE NFA2P AVEC BATTERIE

Les Atouts de l'article:

> Gestion de 8 modes de son> Fonction programmables : comptage alarme, affichage alarmes, time-out son, types entrées, fonction échafaudage, modules de protection> Activation LED panne / LED d’état de l’installation> Pression sonore > 110 dB (A) à 1 m> Alimentation : 9 à 15 Vcc> Batterie UPS1221GB> Degré de protection : IP44 - IK08> Dimensions (L x H x P) : 203 x 253 x 87 mm