Catu - Bottes isolantes classe 0 (1 0000 V AC) jaune, taille 44 - MV-136J-44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - botte
avec embout de protection - Oui
modèle - à hauteur de mollet
couleur - jaune
type d'embout de protection - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560059342
Réf. Sonepar
00081005934
Réf. Fournisseur
MV-136J-44
Marque
Catu
type:
botte
avec embout de protection:
Oui
modèle:
à hauteur de mollet
couleur:
jaune
type d'embout de protection:
acier
doublure:
Oui
matériau principal:
PUR (polyuréthane)
pointure (Europe):
44
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


