Catu - Bottes isolantes classe 2 (17 000 V AC), testées 20 kV, jaune, taille 39 - MV-137/39

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Bottes isolantes classe 2 (17 000 V AC),  testées 20 kV, jaune, taille 39

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - botte

  • avec embout de protection - Oui

  • modèle - à hauteur de mollet

  • couleur - jaune

  • type d'embout de protection - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560051568

Réf. Sonepar

00081002493

Réf. Fournisseur

MV-137/39

Marque

Catu

type:

botte

avec embout de protection:

Oui

modèle:

à hauteur de mollet

couleur:

jaune

type d'embout de protection:

acier

doublure:

Oui

matériau principal:

PUR (polyuréthane)

pointure (Europe):

39

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bottes isol 20kV. Protection contre les risques : électriques EN50321-1 Classe 2 AC; thermiques de l'arc électrique ASTM F2621 ATPV 40 cal/cm². Hauteur: 32cm. Antidérapantes, résistantes aux chocs 200 J et à l'écrasement 15 000 N. T38

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu