Non retournable

Catu - cadenas de condamnation 50mm clé identique 1111 - AL-230-1111

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - cadenas de condamnation 50mm clé identique 1111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • modèle de disque - Non

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560007473

Réf. Sonepar

00081000747

Réf. Fournisseur

AL-230-1111

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

6 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

32 mm

avec serrure à combinaison:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse Ø 6 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto par pictogramme : "Défense de manœuvrer"/ verso : coordonnées de l’utilisateur à remplir.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu