Catu - cadenas plastique blanc anse nylon 4mm clé identique A5 - PP-4-38-W-A5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - autre
largeur de serrure - 38 mm
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560081244
Réf. Sonepar
00081002673
Réf. Fournisseur
PP-4-38-W-A5
Marque
Catu
matériau de la serrure:
autre
largeur de serrure:
38 mm
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
couleur:
blanc
épaisseur de la serrure:
20 mm
hauteur de l'étrier:
45 mm
largeur d'étrier:
32 mm
s'entrouvrant:
Oui
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


