Catu - cadenas plastique vert anse nylon 4mm clé aléatoire Z - PP-4-38-G-Z
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - autre
largeur de serrure - 38 mm
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
couleur - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560079982
Réf. Sonepar
00081002659
Réf. Fournisseur
PP-4-38-G-Z
Marque
Catu
matériau de la serrure:
autre
largeur de serrure:
38 mm
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
couleur:
vert
épaisseur de la serrure:
20 mm
hauteur de l'étrier:
45 mm
s'entrouvrant:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


