Non retournable

Catu - cadenas plastique vert anse nylon 4mm clé identique A2 - PP-4-38-G-A2

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - autre

  • largeur de serrure - 38 mm

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • couleur - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560081152

Réf. Sonepar

00081002654

Réf. Fournisseur

PP-4-38-G-A2

Marque

Catu

matériau de la serrure:

autre

largeur de serrure:

38 mm

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

4 mm

couleur:

vert

épaisseur de la serrure:

20 mm

hauteur de l'étrier:

45 mm

largeur d'étrier:

32 mm

s'entrouvrant:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Cadenas de consignation plastique vert. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse nylon Ø4 mm/ H38 mm. Clé identique numéro A2. Marquage : recto par pictogramme "Défense de manœuvrer" / verso : coordonnées de l’utilisateur à remplir

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu