Catu - Casque isolant électricien visière intégrée et mentonnière arcflash APC 1 blanc - MO-185-BLM

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Casque isolant électricien visière intégrée et mentonnière arcflash APC 1 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - type de couvre-chef

  • taille - universel

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • poids - 720 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560028652

Réf. Sonepar

00081002865

Réf. Fournisseur

MO-185-BLM

Marque

Catu

modèle:

type de couvre-chef

taille:

universel

matériau:

autre

couleur:

blanc

poids:

720 g

suspension:

6 points

ajustage:

bouton rotatif

avec masque de protection:

Oui

pour tension nominale jusqu'à:

1000 V

pays de fabrication:

ITALIE

Casque blanc d'électricien écran facial intégré et mentonnière. Casque de protection pr l'industrie EN397, casque électriquement isolant EN50365 1000V/ ANSI Z89.1 20kV, dangers thermiques d'un arc électrique IEC61482-1-2/ GS-ET-29 classe1

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu