Non retournable

Catu - Clé à béquille 6 pans isolée de 13 mm. Longueur 305 mm - MO-68313

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à béquille 6 pans isolée de 13 mm. Longueur 305 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 305 mm

  • modèle - poignée en T

  • dimension du profil - 12 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045482

Réf. Sonepar

00081001986

Réf. Fournisseur

MO-68313

Marque

Catu

longueur totale:

305 mm

modèle:

poignée en T

dimension du profil:

12 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé à béquille 6 pans isolée de 13 mm. Longueur 305 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu