Catu - Clé à molette isolée. Longueur 250 mm. Ouverture 28 mm - MO-69003

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à molette isolée. Longueur 250 mm. Ouverture 28 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 250 mm

  • échelle - 0...28 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023268

Réf. Sonepar

00081002014

Réf. Fournisseur

MO-69003

Marque

Catu

longueur:

250 mm

échelle:

0...28 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé à molette isolée. Longueur 250 mm. Ouverture 28 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu