Non retournable

Catu - Clé plate à fourche isolée de 17 mm. Longueur 160 mm - MO-68017

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé plate à fourche isolée de 17 mm. Longueur 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • clé unilatérale - Oui

  • largeur de clé, grand format - 17 mm

  • longueur - 160 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022711

Réf. Sonepar

00081002271

Réf. Fournisseur

MO-68017

Marque

Catu

clé unilatérale:

Oui

largeur de clé, grand format:

17 mm

longueur:

160 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé plate à fourche isolée de 17 mm. Longueur 160 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu