Non retournable

Catu - Clé plate à fourche isolée de 21 mm. Longueur 185 mm - MO-68021

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé plate à fourche isolée de 21 mm. Longueur 185 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • clé unilatérale - Oui

  • largeur de clé, grand format - 21 mm

  • longueur - 185 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022759

Réf. Sonepar

00081002275

Réf. Fournisseur

MO-68021

Marque

Catu

clé unilatérale:

Oui

largeur de clé, grand format:

21 mm

longueur:

185 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé plate à fourche isolée de 21 mm. Longueur 185 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu