Catu - condamnateur de boitier de commande
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de cadenas - 6
adapté à l'épaisseur de l'étrier - 8...4 mm
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560052442
Réf. Sonepar
00081005244
Réf. Fournisseur
PL102
Réf. Commerciale
Catu
nombre max. de cadenas
6
adapté à l'épaisseur de l'étrier
8...4 mm
matériau
autre
Pour condamner les boîtiers de commande (machines numériques, grues, treuils, ponts roulants). Dim du sac : L 460 mm x l 210 mm. Accepte jusqu’à 6 cadenas. Pictogrammes d’avertissement. Température d’utilisation : 50 °C max.
Les Atouts de l'article:
Dispositif de condamnation de prise électrique ou pneumatique. Mise en place aisée grâce aux deux parties articulées.Verrouillage par cadenas