Catu - Coupe-câbles à cliquet frontal isolé. Ouverture Ø 32 mm. - MO-67611

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Coupe-câbles à cliquet frontal isolé. Ouverture Ø 32 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de câble max. - 320 mm²

  • longueur totale - 300 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • finition de la poignée - 2 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022605

Réf. Sonepar

00081001950

Réf. Fournisseur

MO-67611

Marque

Catu

section de câble max.:

320 mm²

longueur totale:

300 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition/actionnement:

une main mécanique

finition de la poignée:

2 composant

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Coupe-câbles frontal à crémaillère isolé. Ouverture Ø 32 mm. Capacité: section 250 mm² cuivre et 320 mm² alu. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.