Non retournable

Catu - Détecteur de tension DC bipolaire 100 V-30 kV - CL-6-100-30000

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur de tension DC bipolaire 100 V-30 kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 0.1...30 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 2 pôles

  • type de tension - DC

  • fréquence - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560043303

Réf. Sonepar

00081001387

Réf. Fournisseur

CL-6-100-30000

Marque

Catu

tension nominale (Un):

0.1...30 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

2 pôles

type de tension:

DC

fréquence:

50...60 Hz

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

catégorie:

L

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur de tension DC bipolaire, 100 V-30 kV. Sonore et lumineux. Autotest. Antennes démontables. Electrode de contact 380 mm. Indication de la polarité. Valise.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de détecteur de tension bipolaires pour la vérification d’absence de tension. Plages entre 400 V et 30 kV DC. Sonore & lumineux. Autotest intégré. Selon votre besoin : perche fixe ou télescopique, embout, crochet, pointe ou vé, démontable…