Catu - Détecteur de tension et rotation de phase DETEX pour la VAT. LED - MS-918-PG-SNCF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 2 pôles
type de tension - AC/DC
avec mécanisme de test intégré - Oui
lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00081002953
Réf. Fournisseur
MS-918-PG-SNCF
Marque
Catu
type d'affichage:
acoustique et optique
modèle:
2 pôles
type de tension:
AC/DC
avec mécanisme de test intégré:
Oui
lieu d'utilisation:
installations intérieures et en plein air
application:
appareillage électrique
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Gamme de détecteurs de tension BT AC/DC. Sonore & lumineux. Autotest intégré. Affichage LED ou digital. Plages de tension de 12 à 1000 V AC & 12 à 1500 V DC. Pointes IP2X ou Ø 2 mm. LED tension dangereuse. Continuité. Polarité DC. Identification de phase.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


