Non retournable

Catu - Détecteur de tension HTA IEC 10-36 kV Embout C - CC-765-10/36-C

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur de tension HTA IEC 10-36 kV Embout C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 10...36 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 1 pôle

  • utilisable en cas de précipitations - Oui

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560051674

Réf. Sonepar

00081001123

Réf. Fournisseur

CC-765-10/36-C

Marque

Catu

tension nominale (Un):

10...36 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

1 pôle

utilisable en cas de précipitations:

Oui

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

catégorie:

L

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur de tension IEC 61243-1, 10-36 kV. Ultra compact. Embout C : hexagonal 12 mm. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Électrodes de contact interchangeables. Fréquences 50 et 60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu