Non retournable

Catu - Détecteur de tension HTB IEC 120-245 kV, 3 embouts à visser - CC-265-120/245

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur de tension HTB IEC 120-245 kV, 3 embouts à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 120...245 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 1 pôle

  • type de tension - AC

  • fréquence - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560062786

Réf. Sonepar

00081001061

Réf. Fournisseur

CC-265-120/245

Marque

Catu

tension nominale (Un):

120...245 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

1 pôle

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

catégorie:

L

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur de tension HTB IEC 120-245 kV. Fourni avec 3 embouts pour s'adapter sur toutes les perches. Embouts W : hexagonal 20 mm ; C : hexagonal 12 mm ; K : universel. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de détecteurs de tension HTB IEC 61243-1. Plages de tension à choisir entre 44 et 420 kV. Sonore & lumineux. Visualisation à 360°. Fournis avec 3 embouts pour s'adapter sur toutes les perches. Embouts W : hexa 20 mm ; C : hexa 12 mm ; K : universel.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu