Catu - Détecteur de tension HTB IEC 44-132 kV, 3 embouts à visser - CC-265-44/132
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 1 pôle
type de tension - AC
fréquence - 50...60 Hz
lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560062748
Réf. Sonepar
00081001098
Réf. Fournisseur
CC-265-44/132
Marque
Catu
type d'affichage:
acoustique et optique
modèle:
1 pôle
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
lieu d'utilisation:
installations intérieures et en plein air
application:
appareillage de connexion et ligne aérienne
catégorie:
L
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Gamme de détecteurs de tension HTB IEC 61243-1. Plages de tension à choisir entre 44 et 420 kV. Sonore & lumineux. Visualisation à 360°. Fournis avec 3 embouts pour s'adapter sur toutes les perches. Embouts W : hexa 20 mm ; C : hexa 12 mm ; K : universel.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


