Catu - Dispositif de mise à la terre pour prises embrochables 250 A. Icc: 12,5 kA/1s - MT-8612
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - barre
nombre de pôles - 3
courant de court-circuit max. - 12.5 kA
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - étau
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026139
Réf. Sonepar
00081002613
Réf. Fournisseur
MT-8612
Marque
Catu
modèle:
barre
nombre de pôles:
3
courant de court-circuit max.:
12.5 kA
partie de raccordement, côté phase:
autre
partie de raccordement, côté terre:
étau
section transversale de câble, côté phase:
70 mm²
section transversale de câble, côté terre:
35 mm²
longueur de câble de phase a:
700 mm
longueur de câble de phase b:
700 mm
longueur de câble de phase c:
700 mm
longueur de câble de garde:
2000 mm
matériau:
cuivre
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


