Catu - disque defense de manoeuver 100mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - rouge
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3597560010183
Réf. Sonepar
00081000618
Réf. Fournisseur
AP4701
Réf. Commerciale
Catu
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
rouge
qualité du matériau
PVC
diamètre
100 mm
Macaron de consignation. Matière plastique, fond rouge. 2 modes de fixation : suspension trou Ø 10 mm ou magnétisme sur support métallique. Marquage texte : DEFENSE DE MAN?UVRER - TRAVAUX EN COURS. 1 zone d'identification de l'opérateur