Catu - Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 19 mm - MO-69319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de raccordement - 3/8 pouce
dimension du profil - 19 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023541
Réf. Sonepar
00081002354
Réf. Fournisseur
MO-69319
Marque
Catu
dimension de raccordement:
3/8 pouce
dimension du profil:
19 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 19 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


