Non retournable

Catu - Douille longue isolée 6 pans femelle 3/8" de 10 mm - MO-69310-M38L

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille longue isolée 6 pans femelle 3/8" de 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • dimension du profil - 10 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560075809

Réf. Sonepar

00081002028

Réf. Fournisseur

MO-69310-M38L

Marque

Catu

dimension de raccordement:

3/8 pouce

dimension du profil:

10 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Douille longue isolée 6 pans femelle 3/8" de 10 mm. Conforme IEC 60900 pour utilisation à des tensions jusqu'à 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.