Catu - enrouleur de mise a la terre 25m cable 25² - ENR-2525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
garnissage de câble - autre
section de conducteur - 24 mm²
longueur du câble - 25 m
nombre de conducteurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560018998
Réf. Sonepar
00081001899
Réf. Fournisseur
ENR-2525
Marque
Catu
matériau du boîtier/corps:
acier
garnissage de câble:
autre
section de conducteur:
24 mm²
longueur du câble:
25 m
nombre de conducteurs:
1
avec cadre porteur:
Oui
enroulement de câbles automatique:
Oui
avec dispositif de blocage:
Oui
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.


