Non retournable

Catu - Équipement de mise à la terre. Icc: 14,5 kA/1s - MT-8407

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Équipement de mise à la terre. Icc: 14,5 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble

  • nombre de pôles - 3

  • courant de court-circuit max. - 14.5 kA

  • partie de raccordement, côté phase - autre

  • partie de raccordement, côté terre - étau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560025927

Réf. Sonepar

00081002592

Réf. Fournisseur

MT-8407

Marque

Catu

modèle:

câble

nombre de pôles:

3

courant de court-circuit max.:

14.5 kA

partie de raccordement, côté phase:

autre

partie de raccordement, côté terre:

étau

section transversale de câble, côté phase:

70 mm²

section transversale de câble, côté terre:

35 mm²

longueur de câble de phase a:

1200 mm

longueur de câble de phase b:

1200 mm

longueur de câble de phase c:

1200 mm

longueur de câble de garde:

2000 mm

matériau:

cuivre

pays de fabrication:

FRANCE

Équipement MALT/MCC. Icc: 14,5 kA/1s. 3 Pinces MT8142 orientables. 3 câbles MCC en cuivre, de section plate 70 mm² longueurs 3x1,20 m. 1 câble MALT de section 35 mm² long. 2 m. 1 étau Malt MT840. Conforme IEC 61230.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu