Catu - gants isolants cei classe 1 taille 7 rouge - CG-1-07-NR

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants cei classe 1 taille 7 rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 7

  • matériau - latex

  • couleur - rouge

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560056105

Réf. Sonepar

00081001181

Réf. Fournisseur

CG-1-07-NR

Marque

Catu

taille de gant:

7

matériau:

latex

couleur:

rouge

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gants isolants latex int.Naturel ext.Rouge, classe 1 (7500VAC, 11250VDC) taille 7. EN 60903:2003, IEC 60903:2014. Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. Marquage QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-08

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu