Catu - gants isolants iec classe 00 t10 rouge 28 cm - CG-00-10-R-28
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 10
matériau - latex
couleur - rouge
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560069341
Réf. Sonepar
00081001165
Réf. Fournisseur
CG-00-10-R-28
Marque
Catu
taille de gant:
10
matériau:
latex
couleur:
rouge
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
pays de fabrication:
ESPAGNE
Gants isolants courts (28 cm) pr une protection individuelle contre les chocs électriques. Forme ergonomique. EPI cat III. IEC 60903:2014, classe 00 (500 V AC, 750 V DC) , taille 10, catégorie AZC. Matière: latex naturel rouge.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
NoticePDF
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


