Non retournable

Catu - grille cuivre en cable deploye dimensions 0,45mx0,60m - GTC-6

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - grille cuivre en cable deploye dimensions 0,45mx0,60m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • longueur - 600 mm

  • largeur - 450 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560049800

Réf. Sonepar

00081004980

Réf. Fournisseur

GTC-6

Marque

Catu

matériau:

autre

longueur:

600 mm

largeur:

450 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Grille cuivre en câble déployé, forme de prise de terre le plus efficace pr le bon écoulement à la terre des courants de foudre ou de défaut 50 Hz. 0,6 x 0,45 m. Câblette raccordement : 2m. Connection directe.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.