Non retournable

Catu - grille cuivre en cable deploye dimensions 0,45mx2,50m - GTC-25

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - grille cuivre en cable deploye dimensions 0,45mx2,50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • longueur - 2500 mm

  • largeur - 460 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560049787

Réf. Sonepar

00081001446

Réf. Fournisseur

GTC-25

Marque

Catu

matériau:

autre

longueur:

2500 mm

largeur:

460 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Grille cuivre en câble déployé, forme de prise de terre le plus efficace pr le bon écoulement à la terre des courants de foudre ou de défaut 50 Hz. 2,5 x 0,46 m. Câblette raccordement : 2m. Connection directe.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.