Non retournable

Catu - grille cuivre en cable deploye dimensions 0,45mx2,50m - GTC-25/2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - grille cuivre en cable deploye dimensions 0,45mx2,50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • longueur - 2500 mm

  • largeur - 400 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560047844

Réf. Sonepar

00081001447

Réf. Fournisseur

GTC-25/2

Marque

Catu

matériau:

autre

longueur:

2500 mm

largeur:

400 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Grille cuivre en câble déployé, forme de prise de terre la plus efficace pr le bon écoulement à la terre des courants de foudre ou de défaut 50 Hz. 2,5 x 0,4 m. 2 Câblettes raccordement : 0,5m. Connection directe.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.