Catu - grille en cuivre metal deploye dimensions 1,00 x 0,50m - GMDC-9

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - grille en cuivre metal deploye dimensions 1,00 x 0,50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560049756

Réf. Sonepar

00081004975

Réf. Fournisseur

GMDC-9

Marque

Catu

matériau:

autre

longueur:

1000 mm

largeur:

500 mm

Grille de terre. Pour écoulement à la terre des courants foudre ou défaut 50 Hz. Evite formation cavités nuisibles à la surface contact. Bande 42mm avec trous, encoches pour raccordement au câble terre. Acier galvanisé. Dim: 0,5x1 m

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.