Catu - Kit 8 tournevis isolés bi-matière pour travaux sous tension conforme IEC 60900 - KIT-24

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Kit 8 tournevis isolés bi-matière pour travaux sous tension conforme IEC 60900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre total d'outils - 8

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • emballage - boîte en plastique

  • nombre de tournevis cruciformes PZ - 2

  • nombre de tournevis plats - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560019148

Réf. Sonepar

00081001914

Réf. Fournisseur

KIT-24

Marque

Catu

nombre total d'outils:

8

ensemble de monteur électricien:

Oui

emballage:

boîte en plastique

nombre de tournevis cruciformes PZ:

2

nombre de tournevis plats:

3

nombre de pinces:

3

nombre de cisailles à câbles:

1

Kit de 8 outils isolés bimatières conformes IEC 60900. Umax : 1000 V a.c. 1500 V d.c. 3 tournevis plats de 4-6-8, 2 Pozidriv PZ1-PZ2 et 3 pinces à dénuder, à becs coudés et coupe-câbles. Test électrique unitaire en sortie de production.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu