Non retournable

Catu - Paire de Rangers pour travaux sous tension (TST) HTA: 20 Kv. Taille 45 - MV-232/1-45

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Paire de Rangers pour travaux sous tension (TST) HTA: 20 Kv. Taille 45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - chaussure

  • modèle - à hauteur de mollet

  • couleur - noir

  • type de fermeture - autre

  • pointure (Europe) - 45

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560081565

Réf. Sonepar

00081008156

Réf. Fournisseur

MV-232/1-45

Marque

Catu

type:

chaussure

modèle:

à hauteur de mollet

couleur:

noir

type de fermeture:

autre

pointure (Europe):

45

matériau de la partie supérieure:

cuir

doublure:

Oui

matériau de la doublure:

textile

avec embout de protection:

Oui

avec semelle intérieure amovible:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Paire de Rangers Taille 45 pour travaux sous tension HTA: 20 kV pour protection de tension de pas 6 kV. Rangers adapté pour les travaux en hauteur (Pylone, échelle). Semelle anti perforation résistant jusqu'à 1430 N .

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.