Non retournable

Catu - Perche isolante a crochet hors tension longueur 3,13 m - MG-115-S

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Perche isolante a crochet hors tension longueur 3,13 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - barre d'actionnement

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • longueur totale - 3115...3115 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560004670

Réf. Sonepar

00081000467

Réf. Fournisseur

MG-115-S

Marque

Catu

type d'appareil:

barre d'actionnement

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

longueur totale:

3115...3115 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Perche a crochet destinee aux operations Hors tension sur ouvrages aeriens HTA. adaptee pr le operations de MALT avec pinces a anneaux. Crochet 3 positions : rentre, a cardan, ouvert. Diametre corps : 32 mm, longueur perche : 3,13 m

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu