Non retournable

Catu - perche isolante de base 2,00 m cei-855 diam 39 - CM-4620

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante de base 2,00 m cei-855 diam 39

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...110 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • tête d'enregistrement pour - autre

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018035

Réf. Sonepar

00081001803

Réf. Fournisseur

CM-4620

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...110 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

tête d'enregistrement pour:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Elément de base de perche isolante pr VAT. Longueur totale : 2 m. Distance isolement 0,38 m. Raccordement par baîllonnette autoblocante. Tube Ø 39 mm IEC 60855 en fibre de verre sur mousse. Poids : 1,8 kg

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu