Non retournable

Catu - perche isolante interm. 2,00 m cei-855 diam 39 - CM-4620-I

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante interm. 2,00 m cei-855 diam 39

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...180 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • tête d'enregistrement pour - autre

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018097

Réf. Sonepar

00081001809

Réf. Fournisseur

CM-4620-I

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...180 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

tête d'enregistrement pour:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Elément intermédiaire de perche isolante pr VAT. Longueur totale 2 m. Distance isolement 1,8 m. Raccordement par baîllonnette autoblocante. Tube Ø 39 mm IEC 60855 en fibre de verre sur mousse. Poids : 2,5 kg

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu